Ruban Adhésif Polyester 3M™ 8901, Bleu, 1220 mm x 66 m

Réf.: 7000144739
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, bleu Bleu azur
Série 8901
Référence fabricant 3M™ Polyesterklebeband 8901
Emballage En vrac
Couleur bleu
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PET
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Résistance aux températures min. -50 degrés
Résistance aux températures max. 204 degrés
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Montage; coller; isoler; montage; travaux de recouvrement
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; elimination sans résidus; réfléchissement de la chaleur; résistant au déchirement; résistant aux intempéries; souplesse; élastique
Longueur L 66 m
Largeur B 1 219 mm
Epaisseur S 0,06 mm

Identification et classification

Référence article 7000144739
EAN / GTIN 00051111927731
Réf. fabricant 7000144739
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

D'épaisseur 0,06 mm, il offre une excellente résistance à l’abrasion, la température et les produits chimiques tout en conservant de la flexibilité.

Avantage(s):

  • Excellente résistance aux hautes températures
  • Adhère sur des surfaces difficiles telles que liners siliconés ou des pièces revêtues d’un agent de démoulage.
  • Enlèvement sans trace de l’acier inoxydable, l’aluminium anodisé et le verre après 5h dans un four à 177°C.
  • L'adhésif de silicone permet un retrait propre de diverses surfaces

Recommandation(s):

  • Masquage à haute température de peinture poudre
  • Jointage de revêtements, de films et de papiers siliconés
  • Offre une bonne protection pour la séparation de métaux dissemblables