Bandă din poliester 3M™ 8901

Cod articol.: 7000144739
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru azur
Serie 8901
Denumirea producătorului 3M™ Polyesterklebeband 8901
Ambalaj neambalate individual
Culoarea albastru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Cauciuc de sinteză
Rezistență la temperatură min. -50 grade
Rezistență la temperatură max. 204 grade
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Izolowanie; Montare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; elastic; odporny na rozerwanie; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 66 m
Lăţime B 1.219 mm
Concentrație S 0,06 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000144739
EAN / GTIN 00051111927731
Număr producător 7000144739
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru condiții de procesare solicitante, banda din poliester 3M™ 8901 este o bandă adezivă subțire, suplă din poliester, ideală pentru mascarea aplicațiilor la temperaturi ridicate și aderarea la suprafețele acoperite cu silicon. Pelicula albastră translucidă este rezistentă la rupere. Banda adezivă, care este acoperită cu un adeziv siliconic, produce margini de culoare ascuțite și, prin urmare, este foarte potrivită pentru mascarea părților lucrării în timpul acoperirii cu pulbere. Este curat de majoritatea suprafețelor și poate fi detașat dintr-o singură mișcare fără fibrilare sau rupere. Această bandă adezivă este, de asemenea, recomandată pentru îmbinarea căptușelilor de silicon, a hârtiei și a foliei care sunt expuse la temperaturi ridicate. Datorită rezistenței sale chimice bune, această bandă adezivă s-a dovedit a fi utilizată în procesele chimice și în alte procese de lucru solicitante, cum ar fi anodizarea. Adezivul siliconic sensibil la presiune este potrivit pentru o gamă largă de temperaturi între -50 °C și +204 °C. zonele de aplicare recomandate mascarea pieselor de lucru în acoperirea cu pulbere îmbinarea căptușelilor de silicon, a filmelor și a hârtiilor de lipire a compozitelor care acoperă suprafețele metalice în băi acide sau de gravare ca protecție a suprafeței împotriva zgârieturilor în timpul manipulării și transportului 3M™ bandă adezivă din poliester Seria 8900 este o alegere bună pentru acoperirea cu pulbere

Avantaj:

  • Poate fi utilizat în condiții solicitante și temperaturi de la -50 °C la +204 °C.
  • Detașabil în mod curat chiar și după expunerea la temperaturi ridicate (de ex.
  • Pentru acoperirea cu pulbere)
  • Film de poliester cu rezistență termică și chimică excelentă și flexibilitate în același timp
  • Adezivul siliconic poate fi îndepărtat de pe o gamă largă de suprafețe fără a lăsa reziduuri
  • Transportor albastru translucid - ușor de văzut și poziționat
  • Aderă bine la suprafețele greu de lipit, cum ar fi căptușelile din silicon și matrițele acoperite cu agenți de eliberare
  • Îndepărtează curat din oțel inoxidabil, aluminiu anodizat și sticlă chiar și după 5 ore la 170°C.
  • Reduce erorile cauzate de înmuierea, scurgerea sau transferul adezivului
  • Căldură excelentă, abraziune și rezistență chimică
  • Mai rezistent la căldură decât adezivii din cauciuc și acrilat

Recomandare:

  • Pentru acoperirea pieselor de prelucrat în timpul acoperirii cu pulbere
  • Pentru îmbinarea căptușelilor de silicon, a filmelor și a hârtiilor
  • Este foarte potrivit ca o barieră pentru separarea metalelor inegale
  • Îmbinarea compozitelor