{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U; 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U | |
| Zawartość | 50 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 152,4 mm | |
| Talerze | papier | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu | 6 | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Perforacja okrągła | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Materiał ścierny | Tlenek aluminium-cząstki mineralne (A) | |
| Do materiału | aluminium; drewno; Tworzywa sztuczne | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu |
| Numer artykułu | 7000119585 | |
| EAN / GTIN | 00051141555942 | |
| Numer producenta | 7000119585 | |
| Numer L | L01130 111612 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |