Disque abrasif support papier 3M™ Hookit™ 236U, P240 C-weight, 6 in x NH, Die 600Z, 50/Pac, 250 ea/Case

Réf.: 7000119585
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 Unité
  • Etapes de la commande : 250 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U
Référence fabricant 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U; 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U
Sommaire 50 pc.
Description de la forme forme ronde
Diamètre 152,4 mm
Support papier
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Support Papier
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 6
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Abrasif particules minérales d’oxyde d’aluminium (A)
Pour matériau aluminium; bois; plastiques
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 7000119585
EAN / GTIN 00051141555942
Réf. fabricant 7000119585
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le disque papier 3M™ Hookit™ 236U est parfait pour les applications de ponçage à haut rendement ainsi que pour les applications classiques sur la peinture, le bois, le métal, le plastique et les composites, y compris les fibre de verre. Nos disques 236U offrent une coupe agressive et une durée de vie prolongée sur un disque d’oxyde aluminium haut de gamme avec une bordure flexible durable et une fixation Hookit pratique. Le support en papier résistant de grammage C qui convient au ponçage agressif et offre une durabilité supplémentaire par rapport au support papier de plus faible grammage. Une construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la saturation empêchent l'encrassement prématuré sur la surface du disque pour optimiser la coupe et prolonger la durée de vie de l'abrasif. Disques 3M™ Hookit™ sont faciles à remplacer et à réutiliser optimisant le ponçage et la durée de vie du disque. L'attache auto-agrippante offre une fixation fiable.

Avantage(s):

  • Se compose de minéraux d'oxyde d'aluminium haut de gamme durables et présentant une capacité de coupe rapide et efficace sur de nombreuses surfaces
  • Un support en papier résistant de grammage C qui convient au ponçage agressif et offre une durabilité supplémentaire par rapport au support papier de plus faible grammage
  • La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la saturation empêchent l'encrassement prématuré sur la surface du disque, optimisant ainsi la coupe et la durée de vie de l'abrasif
  • Disques 3M™ Hookit™ faciles à remplacer et à réutiliser optimisant le ponçage et la durée de vie du disque

Recommandation(s):

  • Pour les applications de ponçage à haut rendement
  • Pour les applications classiques sur la peinture, le bois, le métal, le plastique et les composites, y compris les fibre de verre