3M™ Hookit™ Tarcza papierowa 236U, ziarno P180, gramatura C, 6 cali x NH, matryca 600Z, 50 sztuk w kartonie, 250 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Nr art.: 7000119583
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 sztuki
  • Etapy zamówienia: 250 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 50 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 152,4 mm
Talerze papier
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 6
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Oznaczenie producenta 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U; 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Do materiału aluminium; drewno; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000119583
EAN / GTIN 00051141555928
Numer producenta 7000119583
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nasza tarcza papierowa 3M™ Hookit™ typu D/F 236U została zaprojektowana do stosowania z szlifierką mimośrodową. Gruba podkładka z papieru typu C jest odporna na rozdarcia i zużycie krawędzi podczas agresywnego szlifowania. Szyba jest pokryta żywicą zapewniającą odporność na wysoką temperaturę, co dodatkowo wydłuża jej żywotność i poprawia jakość Cut. Tarcze te są ponadto pokryte powłoką otwartą oraz powłoką odporną na obciążenia, co pozwala poprawić kontrolę pyłu i zwiększyć wydajność Cut. Aby uzyskać maksymalną skuteczność odsysania pyłu, należy używać tej tarczy wraz z podkładką 3M™ Hookit™ D/F oraz szlifierką mimośrodową 3M™ z funkcją odsysania (oba elementy dostępne osobno). Tarcze szlifierskie Cut tną lepiej i są trwalsze, gdy pył nie osadza się na powierzchni tnącej materiału ściernego. System odpylania z 6 otworami wykorzystuje szereg równomiernie rozmieszczonych otworów w materiale ściernym, które są wyrównane z otworami w bloku tarczy. Powietrze jest zasysane przez otwory za pomocą systemu próżniowego w celu usuwania pyłu z powietrza i obrabianego elementu, co zapewnia lepsze warunki pracy, wydajność szlifierki oraz ogólną produktywność. Wyposażyliśmy tę tarczę w odporną na obciążenia powłokę, która pozwala jej zachować skuteczność cięcia nawet podczas szlifowania miękkiego drewna, farb i innych materiałów, które w przeciwnym razie zatykałyby jej powierzchnię i ograniczałyby wydajność szlifowania. Obciążenie jest dodatkowo zmniejszane dzięki otwartej powłoce, co oznacza, że ziarna ścierne są lekko oddalone od siebie, dzięki czemu pył może się ulatniać, zamiast osadzać się na krawędziach tnących ziaren. W ten sposób szybkość cięcia oraz trwałość tarcz są zoptymalizowane. Ściernice są dostępne w różnych kształtach, co pozwala na montaż różnych elektronarzędzi i tarcz. Tarcza 3M™ Hookit™ można wygodnie i pewnie zamocować na podkładce z rzepem (dostępnej osobno) w szlifierce mimośrodowej. Tarcze 3M™ Hookit™ można szybko i łatwo wymieniać przy zmianie rodzaju materiału i można ich używać wielokrotnie przez cały okres ich eksploatacji (podczas gdy tarcze z folią samoprzylepną zazwyczaj wyrzuca się po jednym użyciu, ponieważ folia nie przylega ponownie). Zdecydowaliśmy się na materiał ścierny z tlenku glinu, który cieszy się popularnością wśród ekspertów branżowych ze względu na swoje właściwości

Zaleta:

  • Wysokiej jakości tlenek glinu jest trwały, zapewnia szybkie cięcie i sprawdza się na wielu powierzchniach
  • Gruba podkładka papierowa o gramaturze C nadaje się do agresywnego szlifowania i zapewnia większą trwałość w porównaniu z lżejszymi podkładami papierowymi
  • Otwarta konstrukcja lakierowana oraz wytrzymała powłoka zapobiegają przedwczesnemu obciążeniu powierzchni tarczy, co pozwala zmaksymalizować wydajność Cut i wydłużyć żywotność tarczy
  • Tarcze 3M™ Hookit™ można łatwo wymieniać i ponownie wykorzystywać, co pozwala zmaksymalizować wydajność szlifowania przez cały okres użytkowania tarczy
  • Tarcze 3M™ Hookit™ zapewniają niezawodne mocowanie, są łatwe w wymianie i nadają się do ponownego użycia, co pozwala zmaksymalizować wydajność szlifowania przez cały okres eksploatacji tarczy

Zalecenie:

  • Do zastosowań szlifierskich o wysokiej wydajności
  • Do ogólnych zastosowań na lakierze, podkładzie, drewnie, metalu, tworzywach sztucznych i materiałach kompozytowych – w tym na włóknie szklanym