3M™ Adhesive Transfer Tape 950, Transparent, 1500 mm x 55 m, 0.127 mm

Nr art.: 7000116682
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ 950; 3M™ 950
Oznaczenie producenta 3M™ Transfer-Klebeband 950; 3M™ Transfer-Klebeband 950
Opakowanie luzem; luzem
Kolor Przezroczysty; Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.; 1 szt.; 1 szt.; 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element; Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne; Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony; Z jednej strony
Materiał podłoża Bez nośnika; Bez nośnika
Masa klejowa akrylan; akrylan
Siła klejenia na stali 8 N/mm; 8 N/mm
Min. odporność na temperaturę -40 stopni; -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 85 stopni; 85 stopni
Z warstwą oddzielającą tak; tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia; Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia; Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia; Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie; Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie; Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie; Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie
Długość 55 m; 55 m
Szerokość 1 500 mm
Grubość 0,13 mm; 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000116682
EAN / GTIN 05900422003779
Numer producenta 7000116682
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use 3M™ Adhesive Transfer Tape 950 for a variety of high tack, thin applications where an aggressive adhesive with high initial adhesion is desired. Our tape is general purpose and offers good UV and chemical resistance. It bonds high and low surface energy substrates and textured plastics, foams, fabrics, and coated papers. It’s a high strength acrylic adhesive on a densified kraft paper liner that can also be used for splicing of film, foils and fabrics, and laminating foams, photos, fabrics, metal or plastic nameplates.

Zaleta:

  • 130µm adhesive transfer tape #60 densified kraft paper liner.
  • For a wide variety of materials.
  • 300 high strength acrylic adhesive.
  • UL approved.
  • Meets US government specification MIL-P-19834B, Amendment 1.
  • Good UV resistance.
  • Good chemical resistance.
  • Ideal for high surface energy (HSE) and low surface energy (LSE) materials.
  • Use for a variety of high tack, thin applications where an aggressive adhesive with high initial adhesion is needed
  • Splicing of film, foils, fabrics.
  • Laminating foams, photos, fabrics, metal or plastic nameplates.
  • Thicker version of 927

Zalecenie:

  • Bonding plastic and wood trim for cabinets
  • Assemble point-of-purchase displays
  • Bonding high and low surface energy plastics textured plastics, foams, fabrics, and coated papers

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ 950" Zobacz wszystkie