Taśma transferowa 3M™ 950, przezroczysta, 12 mm x 55 m, 0,13 mm

Nr art.: 7000116655
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 18 sztuki
  • Etapy zamówienia: 18 sztuki
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
Seria 3M™ 950
Oznaczenie producenta 3M™ Transfer-Klebeband 950
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 8 N/mm
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 85 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie
Długość L 55 m
Szerokość B 12 mm
Grubość S 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000116655
EAN / GTIN 05010027783034
Numer producenta 7000116655
Numer L L01130 100191
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma transferowa 3M™ 950 charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością początkową i nadaje się szczególnie do samoprzylepnego wyposażenia tabliczek metalowych i plastikowych. Taśma jest odporna na temperatury od -40 °C do +85 °C (krótkotrwale do +120 °C).

Cecha szcz.:

  • Kolor: Przezroczysty
  • Całkowita grubość [mm]: 0,13
  • Materiał podłoża: Taśma transferowa
  • Klej: akrylan
  • Odporność na odrywanie [niuton/cm]: 8,0
  • Wytrzymałość temperaturowa: 80 °C (dni, tygodnie), do 120 °C (minuty, godziny)

Zaleta:

  • Taśma transferowa o grubości 132 µm ze zgrubionym papierem ochronnym.
  • Nadaje się do najróżniejszych materiałów.
  • Klej akrylowy o wysokiej przyczepności z serii 300.
  • Certyfikat UL.
  • Zgodne z amerykańską specyfikacją rządową MIL-P-19834B, dodatek 1.
  • Dobra odporność na promieniowanie UV.
  • Dobra odporność na działanie substancji chemicznych.
  • Idealny do materiałów o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej.
  • Uniwersalne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań, w których wymagana jest wysoka przyczepność początkowa oraz cienkie konstrukcje.
  • Łączenie okładzin, folii i tkanin.
  • Laminowanie pianki, zdjęć, tkanin oraz plakietek z metalu lub tworzywa sztucznego.
  • Wzmocnienie włóknami w kleju
  • Grubsza wersja modelu 927

Zalecenie:

  • Do klejenia listew z tworzywa sztucznego i drewnianych w szafach
  • Do montażu ekspozytorów POS
  • Do klejenia tworzyw sztucznych o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej, tworzyw sztucznych o chropowatej powierzchni, pianki, tkanin oraz papieru powlekanego
  • Samoprzylepne wyposażenie pianek, folii, tablic, materiałów reklamowych i tekstyliów

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ 950" Zobacz wszystkie