• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Nastro adesivo transfer 3M™ 950

Codice art.: 7000116682
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 3M™ 950; 3M™ 950
Denominazione originale prodotto 3M™ Transfer-Klebeband 950; 3M™ Transfer-Klebeband 950
Imballaggio loose; loose
Colore transparent; transparent
Numero nastri adesivi 1 pz.; 1 pz.; 1 pz.; 1 pz.
Contenuto Single piece; Single piece
Tipo di prodotto adhesive tapes; adhesive tapes
Tipo di nastro adesivo single-sided; single-sided
Materiale di supporto without backing; without backing
Adesivo Acrylate; Acrylate
Forza adesiva su acciaio 8 N/mm; 8 N/mm
Resistente a temperature min. -40 grado; -40 grado
Resistente a temperature max. 85 grado; 85 grado
Guaina conduttrice presente si; si
Campo di applicazione Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci; Fondi ruvidi; Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci; Fondi ruvidi
Applicazione Fissare; Incollaggio permanente; Incollare; Montaggio; Fissare; Incollaggio permanente; Incollare; Montaggio
Caratteristiche Resistente ai raggi UV; antistrappo; resistente alle sostanze chimiche; Resistente ai raggi UV; antistrappo; resistente alle sostanze chimiche
Lunghezza 55 m; 55 m
Larghezza 1.500 mm
Spessore 0,13 mm; 0,13 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000116682
EAN / GTIN 05900422003779
Codice del produttore 7000116682
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per applicazioni di incollaggio che richiedono un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche, materiali patinati lucidi e superfici varie e strutturate. Offre una buona resistenza ai solventi e ai raggi UV.

Vantaggi:

  • Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide
  • Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche
  • Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità
  • Si adatta facilmente alle curve e ai contorni
  • Facile rilascio del liner per applicazioni manuali

Raccomandazioni:

  • Incollaggio di finiture in plastica e legno per armadi
  • Montare i display del punto di acquisto
  • Incollaggio di materiali plastici ad alta e bassa energia superficiale, materiali plastici testurizzati, schiume, tessuti e carte patinate

Download & documenti

Della stessa famiglia "3M™ 950" Visualizza tutto