Taśma samoprzylepna Scotch® ATG 976, przezroczysta, 19 mm x 55 m, 0,05 mm

Nr art.: 7000116641
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 sztuki
  • Etapy zamówienia: 48 sztuki
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
Seria Scotch® ATG
Oznaczenie producenta 3M™ 976; 976
Kolor Przezroczysty
Temperatura przechowywania od -40 °C
Temperatura przechowywania do 25 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 6,6 N/mm
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 80 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości
Długość L 55 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000116641
EAN / GTIN 05010027728530
Numer producenta 7000116641
Numer L L01130 100204
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Przezroczysta, beznośnikowa folia samoprzylepna 3M™ 976 charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością natychmiastową. Ta folia klejąca o grubości 0,05 mm, odporna na temperaturę do +80°C (krótkotrwale do +120°C), charakteryzuje się dobrą przyczepnością do materiałów o niskiej energii powierzchniowej (np. PE, PP).

Cecha szcz.:

  • Kolor: Przezroczysty
  • Całkowita grubość [mm]: 0,05
  • Materiał podłoża: Taśma transferowa
  • Klej: akrylan
  • Odporność na odrywanie [niuton/cm]: 6,6
  • Wytrzymałość temperaturowa: 80 °C (dni, tygodnie), do 120 °C (minuty, godziny)

Zaleta:

  • Szybka i łatwa aplikacja za pomocą ręcznego podajnika ATG700
  • Uniwersalne zastosowanie na wielu podłożach
  • Dobra przyczepność na powierzchniach o niskiej energii
  • Odporność na temperaturę do +80°C (krótkotrwale do +120°C)
  • Dobra przyczepność na powierzchniach o niskiej energii
  • Wysoka odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich

Zalecenie:

  • Montaż listew ozdobnych, osłon, emblematów, tabliczek, materiałów reklamowych i elementów dekoracyjnych
  • Materiały o niskiej energii
  • Do klejenia listew ozdobnych na meblach i bagażach
  • Do naklejania etykiet na zabawki
  • Do mocowania uszczelek lub pianek