Film adeziv 3M™ ATG 976, transparent, 19 mm x 55 m, 0,05 mm

Cod articol.: 7000116641
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăți
  • Pași de comandă: 48 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch® ATG
Denumirea producătorului 3M™ 976; 976
Culoarea transparent
Temperatură de depozitare de -40 °C
Temperatură de depozitare până la 25 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Fără suport
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 6,6 N/mm
Rezistență la temperatură min. -40 grad
Rezistență la temperatură max. 80 grad
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Lipire permanentă
Caracteristici Cu efect de atenuare; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 55 m
Lăţime B 19 mm
Concentrație S 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000116641
EAN / GTIN 05010027728530
Număr producător 7000116641
L-Număr L01130 100204
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pelicula adezivă transparentă, fără suport, 3M™ 976 are o aderență instantanee foarte ridicată. Pelicula adezivă de 0,05 mm grosime și rezistentă la temperatură până la +80°C (pe scurt +120°C) se caracterizează prin aderența bună la materialele cu consum redus de energie (de exemplu, pe, PP).

Caracteristică:

  • Culoarea: Transparent
  • Grosime totală [mm]: 0,05
  • Material de bază: Bandă adezivă de transfer
  • adeziv: Acrilat
  • Rezistența la desprindere [Newton/cm]: 6,6
  • Rezistenţă la temperatură: 80 °C (zile, săptămâni), până la 120 °C (minute, ore)

Avantaj:

  • Procesare rapidă și ușoară cu dozatorul de mână ATG700
  • Universal aplicabil pe mai multe substraturi
  • Rezistență adezivă bună pe suprafețe cu consum redus de energie
  • Rezistență la temperaturi de până la +80°C (pentru scurt timp +120°C) pentru perioade scurte de timp
  • Rezistență adezivă bună pe suprafețe cu consum redus de energie
  • Răspundere imediată ridicată

Recomandare:

  • Asamblați mulaje, panouri, embleme, semne, materiale publicitare, piese decorative
  • Materiale cu consum redus de energie
  • Pentru lipirea mulajelor decorative pe mobilier și bagaje
  • Pentru lipirea etichetelor pe jucării
  • Pentru fixarea garniturilor sau a spumelor