Scotch® ATG Dragerloze Tape 976, Transparant, 19 mm x 25 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000116641
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116641
EAN/GTIN 05010027728530
Nummer fabrikant 7000116641

Omschrijving

Uitvoering:

Acryl kleefmiddel
Plakband zonder houder
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19 mm
Goede kleefsterkte op oppervlakken met een laag energieverbruik

Omschrijving:

Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 976 is een omgekeerd gewonden tape met 300 acryl drukgevoelige lijm op een verdichte kraftpapierlaag. Transfertape met hoge aanvangshechting. Voor gebruik met Scotch® ATG Dispensers.

Kenmerk:

Acrylkleefstof// Acrylkleefstof
Zelfklevende folie zonder drager// Zelfklevende folie zonder drager
Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem// Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem
Universeel toepasbaar op vele substraten// Universeel toepasbaar op vele substraten
Goede hechting op laagenergetische oppervlakken// Goede hechting op laagenergetische oppervlakken
Hoge directe kleefkracht// Hoge directe kleefkracht

Tip:

Montage van sierlijsten, sierlijsten, emblemen, uithangborden, reclamemateriaal, decoratieve onderdelen
Energiezuinige materialen
Voor het lijmen van sierlijsten op meubels en bagage
Voor het plakken van etiketten op speelgoed
Voor het bevestigen van pakkingen of schuim