{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ ATG Klebstoff Film 924; Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924 | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Bez nośnika | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Siła klejenia na stali | 2,7 N/mm | |
| Min. odporność na temperaturę | -40 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 85 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporny na promieniowanie UV | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 19 mm | |
| Grubość S | 0,05 mm |
| Numer artykułu | 7000116593 | |
| EAN / GTIN | 05010027113411 | |
| Numer producenta | 7000116593 | |
| Numer L | L01310 1313 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |