Film adeziv 3M™ ATG 924EU, transparent, 19 mm x 33 m, 0,05 mm

Cod articol.: 7000116593
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 buc.
  • Pași de comandă: 48 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ ATG Klebstoff Film 924; Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924
Culoarea Transparent
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Fără suport
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 2,7 N/mm
Rezistență la temperatură min. -40 grad
Rezistență la temperatură max. 85 grad
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Rezistent la UV
Lungime 33 m
Lăţime 19 mm
Concentrație 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000116593
EAN / GTIN 05010027113411
Număr producător 7000116593
L-Număr L01310 1313
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pelicula adezivă transparentă 3M™ ATG 924 din seria adezivă 400 asigură o rezistență ridicată la adeziv pe majoritatea suprafețelor materialelor, cum ar fi metal, lac, majoritatea suprafețelor din plastic, hârtie, carton, lemn sau sticlă. Banda adezivă de 0,05 mm grosime și rezistentă la temperatură este rezistentă până la +85 °C (+120 °C pentru o perioadă scurtă de timp) și se caracterizează printr-o aderență instantanee ridicată și o rezistență foarte bună la UV. În combinație cu dozatorul de mână 3M™ ATG 700, este potrivit în special pentru fixarea, asamblarea și montarea materialelor publicitare.

Caracteristică:

  • Culoarea: Transparent
  • Grosime totală [mm]: 0,05
  • Material de bază: Bandă adezivă de transfer
  • adeziv: Acrilat
  • Rezistența la desprindere [Newton/cm]: 2,7
  • Rezistenţă la temperatură: 80 °C (zile, săptămâni), până la 120 °C (minute, ore)

Avantaj:

  • Adeziv acrilic
  • Bandă adezivă fără suport
  • Procesare rapidă și ușoară de către sistemul ATG
  • Răspundere imediată ridicată
  • Foarte bună rezistență la UV

Recomandare:

  • Pentru lipirea passepartouts pe rame foto și coperți de carte
  • Pentru fixarea în industria tipografică
  • Pentru POS, afișaje și inserții publicitare
  • Pentru lipirea invitațiilor, afișaje de masă și carduri