Scotch® ATG Dragerloze Tape 924, Transparant, 19 m x 33 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000116593
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116593
EAN/GTIN 05010027113411
Nummer fabrikant 7000116593

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle en eenvoudige verwerking door het ATG-systeem
Hoge directe aansprakelijkheid
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19 mm
Zeer goede UV-bestendigheid

Omschrijving:

Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 924 is een drukgevoelige acrylaat tape, omgekeerd gewikkeld op een hoge densiteit kraftpapier schutvel. Transfer Tpae voor algemene toepassingen. Te gebruiken met Scotch® ATG Adhesive Applicators.

Kenmerk:

Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem// Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem
Hoge directe kleefkracht// Hoge directe kleefkracht
Zeer goede UV-bestendigheid// Zeer goede UV-bestendigheid

Tip:

Voor het lijmen van passe-partouts op fotolijsten en boekomslagen
Voor bevestigingen in de grafische industrie
Voor POS, reclame displays en inserts
Voor het lijmen van uitnodigingen, tafeldisplays en kaarten