{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 4032 | |
| Oznaczenie producenta | Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032 | |
| Kolor | Białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Pianka PE | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 415 N/mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 105 stopni | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Z amortyzacją drgań | |
| Długość L | 66 m | |
| Szerokość B | 12 mm | |
| Grubość S | 0,8 mm |
| Numer artykułu | 7000116019 | |
| EAN / GTIN | 53134375049875 | |
| Numer producenta | 7000116019 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |