3M™ Bandă de spumă de uretan cu strat dublu de acoperire 4032, albă, 12 mm x 66 m, 0,8 mm

Cod articol.: 7000116019
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 18 bucăți
  • Pași de comandă: 18 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 4032
Denumirea producătorului Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Rezistența la tracțiune 415 N/mm
Rezistență la temperatură max. 105 grad
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor
Lungime L 66 m
Lăţime B 12 mm
Concentrație S 0,8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000116019
EAN / GTIN 53134375049875
Număr producător 7000116019
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de spumă uretanică dublu adezivă 3M™ 4032 este o bandă de spumă uretanică cu o grosime de 0,8 mm (densitate de 320 kg/m³) cu adeziv acrilic. Banda noastră dublu adezivă din spumă uretanică cu celule deschise, cu hârtie de protecție, aderă la diferite suprafețe și este ușor de aplicat. Pentru fixarea în interior. Benzile 3M din spumă uretanică cu două fețe sunt benzi adaptabile din spumă care oferă rezistență la temperaturi ridicate, un sistem adeziv acrilic și o rezistență ridicată la forfecare.

Avantaj:

  • Rezistență ridicată la forfecare pe metale și materiale plastice cu energie ridicată la suprafață; ideală pentru lipire, fixare și asamblare
  • Bandă adezivă din spumă pentru fixarea internă permanentă
  • Culoarea albă oferă un aspect curat
  • Ideal pentru lipire, fixare și montare
  • Spuma amortizează și previne vibrațiile
  • Structura celulară deschisă susține răcirea componentelor
  • Potrivit pentru PVC moale
  • Amortizarea vibrațiilor
  • Capacități avansate de proiectare
  • Reducerea post-procesării
  • Conexiuni rapide și ușoare
  • Reduceți costurile de producție

Recomandare:

  • Pentru utilizare în interior
  • Excelent pentru lipirea suprafețelor netede (plastic, sticlă, foi și lemn)
  • Pentru lipirea panourilor acustice de pereți
  • Pentru atașarea dozatoarelor și a odorizatoarelor de aer
  • Pentru montarea conductelor de cablu pe pereți
  • Pentru atașarea suporturilor la pereți
  • Pentru atașarea protecțiilor de margine