Taśma dwustronna z pianki uretanowej 3M™ 4032, biała, 25 mm x 66 m, 0,8 mm

Nr art.: 7000116021
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 9 sztuki
  • Etapy zamówienia: 9 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 4032
Oznaczenie producenta Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Wytrzymałość na rozciąganie 415 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 105 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Z amortyzacją drgań
Długość L 66 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000116021
EAN / GTIN 53134375049905
Numer producenta 7000116021
Numer L L01310 2
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma dwustronna z pianki uretanowej 3M™ 4032 to taśma o grubości 0,8 mm, wykonana z pianki uretanowej (gęstość 320 kg/m³) z klejem akrylowym. Nasza dwustronna taśma samoprzylepna z pianki uretanowej o otwartej strukturze komórkowej, pokryta papierem ochronnym, przylega do różnych powierzchni i jest łatwa w użyciu. Do mocowania w pomieszczeniach. Taśmy dwustronne z pianki uretanowej firmy 3M to elastyczne taśmy samoprzylepne z pianki, które charakteryzują się odpornością na wysokie temperatury, akrylowym systemem klejącym oraz wysoką wytrzymałością na ścinanie.

Cecha szcz.:

  • Kolor: Biały
  • Całkowita grubość [mm]: 0,8
  • Klej: akrylan
  • Gęstość pianki [kg/m³]: 320
  • Wytrzymałość na rozciąganie (blok T) [kPa] ASTM D-897: 415
  • Wytrzymałość temperaturowa: 105°C

Zaleta:

  • Wysoka wytrzymałość na ścinanie na metalach i tworzywach sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej; idealny do klejenia, mocowania i montażu
  • Taśma samoprzylepna z pianki do trwałych mocowań wewnątrz pomieszczeń
  • Kolor biały nadaje meblom schludny wygląd
  • Idealny do klejenia, mocowania i montażu
  • Pianka tłumi i zapobiega wibracjom
  • Struktura o otwartych komórkach wspomaga chłodzenie elementów
  • Nadaje się do miękkiego PVC
  • Tłumi wibracje
  • Szersze możliwości projektowe
  • Ograniczona obróbka końcowa
  • Szybkie i łatwe połączenia
  • Obniżenie kosztów produkcji

Zalecenie:

  • Do użytku wewnątrz pomieszczeń
  • Doskonale nadaje się do klejenia gładkich powierzchni (tworzyw sztucznych, szkła, blach i drewna)
  • Do klejenia płyt akustycznych na ścianach
  • Do mocowania dozowników i odświeżaczy powietrza
  • Do montażu kanałów kablowych na ścianach
  • Do mocowania uchwytów do ścian
  • Do montażu osłon krawędzi