{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Zastosowanie | Przyklejanie | |
| Właściwości | Odbija ciepło | |
| Długość | 50 m | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Grubość | 0,16 mm |
| Numer artykułu | 7000115876 | |
| EAN / GTIN | 54001895829913 | |
| Numer producenta | 7000115876 | |
| Numer L | L01310 1178 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |