3M™ Trak z dvojno prevleko 9080HL, bel, 50 mm x 50 m, 0,16 mm

Št. art.: 7000115876
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000115876
EAN/GTIN 54001895829913
Številka proizvajalca 7000115876
L-število L01310 1178

Opis

Izvedba:

Dvostranski trak za splošne namene s podlago iz tkanine
Visoka trdnost lepila, visoka začetna trdnost vezi
Enostavno odstranjevanje zaščitnega papirja
Ekonomičen lepilni trak

Opis:

Trak 9080HL je zasnovan za počasno in hitro lepljenje. Po potrebi ga lahko naknadno toplotno obdelamo. Lepilna roka ima odličen oprijem na papir in karton ter številne plastične folije, vključno s polietilenom, polipropilenom in PVC.

Lastnosti:

Dvostranski trak za splošne namene s podlago iz tkanine// Dvostranski trak za splošne namene s podlago iz tkanine
Visoka oprijemljivost, visoka začetna oprijemljivost// Visoka oprijemljivost, visoka začetna oprijemljivost
Enostavno odstranjevanje zaščitnega papirja// Enostavno odstranjevanje zaščitnega papirja
Ekonomični lepilni trak// Ekonomični lepilni trak

Opomba:

Use for low and high-speed splicing applications