3M™ Dobbeltklæbende tape med papirunderlag 9080HL, hvid, 50 mm x 50 m, 0,16 mm

Art.-nr.: 7000115876
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000115876
EAN/GTIN 54001895829913
Producentnummer 7000115876
L-nummer L01310 1178

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltklæbende tape til generelle formål med stofunderlag
Høj klæbestyrke, høj indledende klæbestyrke
Let at fjerne beskyttelsespapir
Økonomisk selvklæbende tape

Beskrivelse:

9080HL-tapen er designet til langsom og hurtig limning. Om nødvendigt kan det varmebehandles efterfølgende. Klæbehånd har fremragende vedhæftningsevne på papir og pap samt på mange plastfoliematerialer, herunder polyethylen, polypropylen og PVC.

Egenskab:

Dobbeltklæbende tape til generelle formål med stofunderlag// Dobbeltklæbende tape til generelle formål med stofunderlag
Høj klæbrighed, høj initial vedhæftning/// Høj klæbrighed, høj initial vedhæftning
Let at fjerne beskyttelsespapir// Let at fjerne beskyttelsespapir
Økonomisk selvklæbende tape// Økonomisk selvklæbende tape

Bemærk:

Use for low and high-speed splicing applications