3M™ Carpet Tape 9252, White, 50 mm x 25 m, 0.25 mm

Nr art.: 7000111557
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 3M™ Teppichklebeband 9252
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża płótno
Z warstwą oddzielającą tak
Zastosowanie Układanie
Właściwości Usuwanie bez pozostałości
Długość 25 m
Szerokość 50 mm
Grubość 0,25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000111557
EAN / GTIN 53134375426072
Numer producenta 7000111557
Numer L L01310 517
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Due to the well-balanced combination of high adhesive strength/immediate adhesion, good shear strength at room temperature and good releasability, 9192 is ideally suited as a carpet adhesive tape. However, the surface should be checked for its suitability before use.

Zaleta:

  • High adhesive strength, high instant adhesion
  • Pressure-sensitive adhesive
  • Easy-to-remove protective paper
  • Carpet tape