Ruban adhésif de pose de tapis 3M™ 9252, Jaune, 50 mm x 25 m

Réf.: 7000111557
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000111557
EAN / GTIN 53134375426072
Réf. fabricant 7000111557
Article hors catalogue L01310 517

Description

Exécution:

Pouvoir adhésif élevé, forte adhérence immédiate
Adhésif sensible à la pression
Papier de protection facile à enlever
Ruban adhésif pour tapis

Description:

Le Ruban double face 3M™ 9192 est un ruban double face pour usage général. Il présente un adhésif caoutchouc sensible à la pression, à pouvoir d'adhésion élevé, un support en polypropylène et un revêtement de papier siliconé facile à retirer.

Caractéristique(s):

adhésion élevée, forte adhésion initiale
Retrait du protecteur facile
Ruban pour moquette

Remarque(s):

Use as carpet tape