3M™ na koberce 9252

Č. pol.: 7000111557
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000111557
EAN/GTIN 53134375426072
Číslo výrobcu 7000111557
Číslo L L01310 517

Popis

Prevedenie:

Vysoká adhezní pevnost, vysoká okamžitá přilnavost
Lepidlo citlivé na tlak
Snadno odstranitelný ochranný papír
Lepicí páska na koberce

Popis:

Díky vyvážené kombinaci vysoké lepivosti/okamžité přilnavosti, dobré pevnosti ve smyku při pokojové teplotě a dobré polohovatelnosti je 9192 ideální jako kobercová . Před aplikací je však třeba zkontrolovat vhodnost povrchu.

Poznámka:

Use as carpet tape