3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Red, 19 mm x 50 m, 0.26 mm

Nr art.: 7000111483
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 48 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ 389
Oznaczenie producenta 3M™ Gewebeklebeband 389
Kolor czerwony
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Siła klejenia na stali 22,5 N/mm
Rozciągliwość 6 %
Wytrzymałość na rozciąganie 200 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Maskowanie; Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; odporny na rozdarcie; wodoodporny
Długość 50 m
Szerokość 19 mm
Grubość 0,26 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000111483
EAN / GTIN 04046719648436
Numer producenta 7000111483
Numer L L01310 476
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Designed as a general purpose cotton cloth tape with a high tack adhesive and easy tear properties. Used across a wide variety of applications including binding, securing and sealing.

Zaleta:

  • Waterproof backing has good conformability and easy tear.
  • Available in black or silver
  • Good conformability
  • Can be easily torn by hand and in both directions
  • High tack adhesive and easy tear properties

Zalecenie:

  • Joining and sealing of sheetings, wallboards, metal and plastic ducting
  • Splicing of insulation, pipes and panels (hinge effect)
  • Cauling and protection with film splicing for treatment or decontamination
  • Wrapping of containers and pipes
  • Colour coding, marking and labeling
  • Container sealing and tarp repair

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ 389" Zobacz wszystkie