Taśma klejąca z tkaniny 3M™ 389, żółta, 50 mm x 50 m, 0,26 mm

Nr art.: 7000111476
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
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
Seria 3M™ 389
Oznaczenie producenta 3M™ Gewebeklebeband 389
Kolor Żółty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Siła klejenia na stali 22,5 N/mm
Rozciągliwość 6 %
Wytrzymałość na rozciąganie 200 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Maskowanie; Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; odporny na rozdarcie; wodoodporny
Długość L 50 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,26 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000111476
EAN / GTIN 04046719648085
Numer producenta 7000111476
Numer L L01310 876
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaprojektowana jako uniwersalna taśma z tkaniny bawełnianej z silnie przylegającym klejem i łatwa do rozrywania. Ma szerokie zastosowanie, m.in. do wiązania, mocowania i uszczelniania.

Cecha szcz.:

  • Kolor: Srebrny, czarny, biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, oliwkowy
  • Całkowita grubość [mm]:
    0,26
  • Materiał podłoża: Tkanina pokryta PE
  • Klej: Sieciowana żywica kauczukowa
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 22,5
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 200
  • Wydłużenie po zerwaniu: 6 %
  • Zakres temperatury zastosowania: 70 °C/1 godz.

Zaleta:

  • Ten wodoodporny materiał nośny doskonale się formuje i łatwo się odrywa.
  • Dostępne w kolorze srebrnym lub czarnym
  • Duża elastyczność
  • Łatwość obsługi
  • Łatwe maskowanie na zakrętach
  • pokryte polietylenem
  • Bardzo wysoka siła trzymania
  • Niezwykle wszechstronne zastosowanie
  • Dobra siła trzymania
  • Bardzo dobra przyczepność do wielu różnych powierzchni

Zalecenie:

  • Ogólne cele naprawcze
  • Pakowanie rur, materiałów i
  • od
  • m.
  • Nadaje się do stosowania na najróżniejszych podłożach
  • Nadaje się do oznaczania elementów za pomocą kodów kolorystycznych
  • Do oznaczania kolorem, znakowania lub etykietowania
  • Do uszczelniania pojemników i naprawy plandek

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ 389" Zobacz wszystkie