{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kobaltowy | |
| Seria | 3M™ 389 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Gewebeklebeband 389 | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | Kauczuk / żywica | |
| Siła klejenia na stali | 22,5 N/mm | |
| Rozciągliwość | 6 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 200 N/mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 70 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Lakierowanie; Maskowanie; Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; odporny na rozdarcie; wodoodporny | |
| Długość L | 50 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,26 mm |
| Numer artykułu | 7000111477 | |
| EAN / GTIN | 04046719648122 | |
| Numer producenta | 7000111477 | |
| Numer L | L01310 739 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |