Hełm ochronny 3M™, zapięcie na zatrzask, wentylowany, z plastikową opaską, pomarańczowy, H700N-OR

Nr art.: 7000104213
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy sygnalizacyjny
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe onesize
Długość daszka 5
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 64 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Norma EN 397
Min. odporność na temperaturę -50 °C
Maks. odporność na temperaturę 50 °C
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 350 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000104213
EAN / GTIN 04046719816316
Numer producenta 7000104213
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Aby zapewnić wygodną, stabilną i lekką ochronę głowy, odporną na niskie temperatury, należy stosować hełmy ochronne 3M™ z serii H700. Wentylowany pałąk zapewnia większy komfort, a pasek na głowę można obrócić o 180°, co pozwala uzyskać lepsze pole widzenia podczas pracy w ciasnych pomieszczeniach. Są dostępne z zapięciem typu Pinlock lub zapadkowym i posiadają certyfikat dopuszczalny do użytku w temperaturze -30 °C (EN 397):2012) oraz -50 °C (GOST EN397:2012).

Zaleta:

  • Wygodne, solidne i lekkie hełmy ochronne
  • Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność w górę
  • Opaska na głowę z możliwością obrotu o 180°, zapewniająca lepsze pole widzenia podczas pracy w ciasnych pomieszczeniach
  • Wentylowany pałąk zapewniający większy komfort
  • Dopuszczalne do użytku w temperaturze -30 °C (EN 397):2012) oraz -50 °C (GOST EN397:2012)

Zalecenie:

  • branża budowlana
  • budowa dróg
  • Leśnictwo
  • stocznie
  • Przemysł ogólnie