Hełm ochronny 3M™, zapięcie na zatrzask, wentylowany, z plastikową opaską, biały, H700N-VI

Nr art.: 7000104208
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Białe Czysta biel
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Długość daszka 35
Kolor Białe
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 62 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Maks. odporność na temperaturę 50 °C
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 350 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000104208
EAN / GTIN 04046719816170
Numer producenta 7000104208
Numer L L01110 291
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Aby zapewnić wygodną, stabilną i lekką ochronę głowy, odporną na niskie temperatury, należy stosować hełmy ochronne 3M™ z serii H700. Wentylowany pałąk zapewnia większy komfort, a pasek na głowę można obrócić o 180°, co pozwala uzyskać lepsze pole widzenia podczas pracy w ciasnych pomieszczeniach. Są dostępne z zapięciem typu Pinlock lub zapadkowym i posiadają certyfikat dopuszczalny do użytku w temperaturze -30 °C (EN 397):2012) oraz -50 °C (GOST EN397:2012).

Zaleta:

  • Wygodne, solidne i lekkie hełmy ochronne
  • Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność w górę
  • Opaska na głowę z możliwością obrotu o 180°, zapewniająca lepsze pole widzenia podczas pracy w ciasnych pomieszczeniach
  • Wentylowany pałąk zapewniający większy komfort
  • Dopuszczalne do użytku w temperaturze -30 °C (EN 397):2012) oraz -50 °C (GOST EN397:2012)

Zalecenie:

  • branża budowlana
  • budowa dróg
  • Leśnictwo
  • stocznie
  • Przemysł ogólnie