{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, blanc | Blanc pur | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture rotative | |
| Longueur de la visière | 35 | |
| Couleur | blanc | |
| Type de produit | casque | |
| Matériau | acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) | |
| Tour de tête min. | 52 cm | |
| Tour de tête max. | 62 cm | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Réglage en largeur | oui | |
| Norme | EN 397 | |
| Résistance aux températures min. | -30 °C | |
| Résistance aux températures max. | 50 °C | |
| Caractéristiques | bandeau antitranspiration intégré | |
| Sexe | Unisexe | |
| Catégorie de protection | II | |
| Poids total | 350 g |
| Référence article | 7000104208 | |
| EAN / GTIN | 04046719816170 | |
| Réf. fabricant | 7000104208 | |
| Article hors catalogue | L01110 291 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |