3M™ Bezpečnostní přilba řady H700, ráčnová, bílá, H-700N-VI

Artiklové číslo: 7000104208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Délka stínidla 35
Barva Bílá
Druh produktu Helma
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 62 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Teplotní odolnost max. 50 °C
Vlastnosti Integrované potítko
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 350 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000104208
EAN / GTIN 04046719816170
Číslo výrobce 7000104208
L-číslo L01110 291
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro pohodlnou, stabilní a lehkou ochranu hlavy, která odolává nízkým teplotám, používejte přilby řady 3M™ H700. Odvětrávaná čelenka poskytuje větší pohodlí a čelenku lze otáčet o 180°, čímž poskytuje lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorech. Jsou k dispozici s upevňovacími prvky pinlock nebo Ratchet a jsou schváleny pro použití při teplotě –30 °C (EN397:2012) a –50 °C (GOST EN397:2012).

Výhoda:

  • Pohodlné, stabilní a lehké bezpečnostní přilby
  • Krátká obrazovka umožňuje lepší zobrazení
  • Čelenku lze otáčet o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorech lépe vidět
  • Odvětrávané sluchátkový oblouk pro větší pohodlí
  • Schváleno pro použití při teplotě –30 °C (EN397:2012) a –50 °C (GOST EN397:2012)

Doporučení:

  • Stavebnictví
  • Výstavba silnic
  • Les
  • Loděnice
  • Průmyslu obecně