Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 440 V, fascia antisudore in plastica, blu, G3001NUV-BB

Codice art.: 7000104052
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie G3000
Denominazione originale prodotto 3M™ Schutzhelm Serie G3000
Chiusura Sistema di chiusura a rotazione
Dimensione internazionale onesize
Lunghezza visiera 30
Isolamento elettrico conforme a DIN EN 50365
Colore blu
Tipo di prodotto Casco
Materiale Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Circonferenza testa min. 52 cm
Circonferenza testa max. 63 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 397
Termostabilità min. -30 °C
Termostabilità max. 50 °C
Caratteristiche Fascia tergisudore integrata
Genere Unisex
Categoria di protezione II
Peso totale 350 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000104052
EAN / GTIN 04046719708369
Codice del produttore 7000104052
Numero-L L01110 562
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Se desideri un dispositivo di protezione della testa progettato per gli ambienti difficili, scegli l'elmetto 3M™ serie G3000. Gli elmetti soddisfano i requisiti EN397:212+A1:2012 con la bardatura ruotata di 180° (al contrario) Il nostro elmetto è disponibile con sistema di sospensione con cricchetto o blocco su perno e fascia antisudore in plastica o pelle. Il design con morbida forma arrotondata offre un ottimo campo visivo ed evita che le parti restino impigliate in cavi o rami. È disponibile con o senza fori di ventilazione, distribuiti su un'ampia area per offrire il massimo flusso d'aria possibile, per un maggiore comfort dell'utilizzatore. La visiera corta assicura una migliore visibilità verso l'alto, mentre il 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmetto è stato esposto troppo a lungo alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in un ambiente confinato. Gli elmetti soddisfano i requisiti della normativa EN 397:212+A1:2012 con l'imbracatura ruotata di 180° (al contrario) e le versioni isolate elettricamente soddisfano i requisiti della normativa EN 50365:2002 per l'uso su installazioni a bassa tensione

Vantaggi:

  • Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
  • 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
  • Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami
  • I fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area offrono il massimo flusso d'aria possibile e un maggiore comfort per l'utilizzatore
  • Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato Visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto
  • Visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto
  • Possibilità di personalizzazione con la stampa di marchio e logo.
  • Opzioni di fascia antisudore sostituibile in materiale plastico o pelle.
  • Disponibile come accessorio il supporto per lampada da miniera.
  • Approvato per l'utilizzo a -30 °C
  • Disponibili in 8 colori standard (bianco, giallo, blu, rosso, verde, arancione, nero, verde ad alta visibilità)

Raccomandazioni:

  • Edilizia, agricoltura

Download & documenti

Della stessa famiglia "G3000" Visualizza tutto