{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | G3000 | |
| Označení výrobce | 3M™ Schutzhelm Serie G3000 | |
| Uzávěr | Šroubovací uzávěr | |
| Mezinárodní velikost | onesize | |
| Délka stínidla | 30 | |
| Elektrická izolace podle DIN EN 50365 | ano | |
| Barva | modrá | |
| Druh produktu | Helma | |
| Materiál | Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS) | |
| Obvod hlavy min. | 52 cm | |
| Obvod hlavy max. | 63 cm | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Regulace šířky | ano | |
| Norma | EN 397 | |
| Teplotní odolnost min. | -30 °C | |
| Teplotní odolnost max. | 50 °C | |
| Vlastnosti | Integrované potítko | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Hmotnost celkem | 350 g |
| Katalogové číslo | 7000104052 | |
| EAN / GTIN | 04046719708369 | |
| Číslo výrobce | 7000104052 | |
| L-číslo | L01110 562 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |