{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HSLR | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ HSLR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Großrolle | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | czarny | |
| Baza chemiczna | Politetrafluoroetylen (PTFE) | |
| Szerokość | 9 mm | |
| Do zakresu zastosowania | Uszczelnienie; montaż | |
| Długość | 16 m | |
| Właściwości uszczelnienia | Odporność na starzenie | |
| Rodzaj produktu | Taśma uszczelniająca | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 7000099623 | |
| EAN / GTIN | 08712403583470 | |
| Numer producenta | 7000099623 | |
| Numer L | L01130 106997 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |