{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | HSLR | |
| Denominación del fabricante | 3M™ HSLR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Großrolle | |
| Embalaje | Caja | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Color | negro | |
| Base química | Politetrafluoretileno (PTFE) | |
| Anchura | 9 mm | |
| Para ámbito de aplicación | Sellado; montaje | |
| Longitud | 16 m | |
| Características junta | Resistente al envejecimiento | |
| Tipo de producto | Cinta de obturación | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 7000099623 | |
| EAN / GTIN | 08712403583470 | |
| Número del fabricante | 7000099623 | |
| Número L | L01130 106997 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |