• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Tenkostěnná smršťovací hadička 3M™ HSLR ve velké roli, černá, 9/3 mm, 16 m.

Artiklové číslo: 7000099623
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada HSLR
Označení výrobce 3M™ HSLR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Großrolle
Obal Bedna / krabice / box
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Černá
Chemický základ Polytetrafluoretylén (PTFE)
Šířka 9 mm
Vhodné pro oblast použití Utěsnění; montáž
Délka 16 m
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000099623
EAN / GTIN 08712403583470
Číslo výrobce 7000099623
L-číslo L01130 106997
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tepelně smrštitelná hadička 3M™ HSLR na velkém válci je mimořádně dlouhá, tenkostěnná teplem smrštitelná hadička z polyolefinu. Má vynikající elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti a je vhodný pro širokou škálu aplikací, zejména pro elektrickou izolaci a identifikaci spojů. Tepelně smrštitelná hadička je extrémně odolná proti stárnutí a zůstává velmi flexibilní po dlouhou dobu. Rychle se zmenšuje, s mírou smrštění tři až jeden. Je také kompatibilní s RoHS a bez halogenů. Dodávaný zásobník umožňuje efektivní skladování a manipulaci, protože hadici můžete snadno zkrátit na ideální délku.

Výhoda:

  • Poměr smrštění 3:1
  • Vysoká odolnost proti stárnutí
  • Rychlé smrštění
  • Vysoce flexibilní
  • Vyhovuje směrnici RoHS
  • Bez halogenů