3M™ HDT-AN Heat Shrink Tubing, Polyolefin with Adhesive, Black, 130 mm, 1 m Piece

Nr art.: 7000099385
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria HDT-AN
Oznaczenie producenta HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor czarny
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 130 mm
Średnica wewnętrzna węża 36 mm
Długość całkowita 1 m
Min. temperatura zastosowania -55 °C
Maks. temperatura zastosowania 130 °C
Możliwość użycia do Ciecze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000099385
EAN / GTIN 04046719486250
Numer producenta 7000099385
Numer L L01310 1461
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ HDT-AN is a thickwall polyolefin heatshrink tubing with coextruded hot melt adhesive. Shrink ratio is up to 4:1, min. shrink temperature is 135°C, operating temperature is -55°C to +130°C. HDT-AN provides good chemical resistance, IP 68 sealing and is halogen free. The toughness and durability of the tubing make it well suited for exposed applications. HDT-AN is supplied with a specially designed hot melt adhesive layer. The adhesive is applied during extrusion of the tubing thus achieving a very smooth, constant adhesive layer which ensures excellent sealing properties. HDT-AN is ideal for sealing underground or exposed inline cable joints and terminations. HDT-AN is available in sizes from 12,0/3,0 mm to 130,0/36,0 mm with a wall thickness (recovered) of 2,5-5,5 mm in color black. Standard packaging 1 m pieces in display-pack. Certificate: RoHS compliant.

Zaleta:

  • Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial applications
  • Offers shrink-fit protection and strain relief of wires, solder joints, terminals and connections
  • Suitable for lightweight wire-harness covering, wire marking, wire bundling and component packaging
  • Made of flexible polyolefin
  • Withstands temperatures of -55 to 130 degrees C.
  • Halogen free

Zalecenie:

  • For the aging, UV and moisture-resistant insulation of plastic and ground cables and as an external hose for control line fittings

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HDT-AN" Zobacz wszystkie