3M™ HDT-AN – grubościenna rurka termokurczliwa z klejem, czarna, 12/3 mm, 1 m

Nr art.: 7000099375
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 15 sztuki
  • Etapy zamówienia: 15 sztuki
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
Oznaczenie producenta HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 12 mm
Średnica wewnętrzna węża 3 mm
Długość całkowita 1 m
Min. temperatura zastosowania -55 °C
Maks. temperatura zastosowania 130 °C
Możliwość użycia do Ciecze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000099375
EAN / GTIN 04046719486045
Numer producenta 7000099375
Numer L L01310 1743
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurka termokurczliwa 3M™ HDT-AN to grubościenna, bezhalogenowa rurka termokurczliwa wykonana ze zmodyfikowanej, sieciowanej promieniowaniem poliolefiny. Nadaje się do stosowania we wszystkich kablach z izolacją z tworzywa sztucznego i kablach masowych, zarówno do instalacji wewnątrz budynków, jak i na wolnym powietrzu oraz w ziemi. Służy on do izolacji i uszczelniania wszelkiego rodzaju połączeń, a w szczególności jako wąż zewnętrzny w zestawach przewodów sterujących. Aby zapewnić lepsze uszczelnienie, posiada warstwę kleju na wewnętrznej ściance. Ta wyjątkowo trwała rurka termokurczliwa jest odporna na promieniowanie UV oraz na działanie wielu substancji chemicznych. Jego współczynnik skurczu wynosi cztery do jednego, a materiał ten może być stosowany w zakresie temperatur od –55 °C do +130 °C. Nie jest samogasnący.

Zaleta:

  • Zgodność z dyrektywą RoHS
  • Nie zawiera halogenów
  • Duży współczynnik kurczliwości
  • Wytrzymały wąż termokurczliwy z poliolefiny sieciowanej promieniowaniem
  • Średnica i współczynnik skurczu zgodnie z normą DIN 47640
  • Dobre właściwości izolacyjne
  • Dobra odporność na działanie substancji chemicznych
  • Zintegrowana warstwa kleju
  • odporność na promieniowanie UV

Zalecenie:

  • Do izolacji kabli z tworzyw sztucznych i kabli masowych, odpornej na starzenie, promieniowanie UV i wilgoć, oraz jako rurka zewnętrzna do zestawów przewodów sterujących