3M™ GTI 3000 Cienkościenna rurka termokurczliwa, przezroczysta, 18/6 mm, 1 m

Nr art.: 7000099218
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
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
Seria GTI-3000
Oznaczenie producenta GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Przezroczysty
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 135 °C
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie; montaż
Długość 1 m
Do materiału metal
Właściwości uszczelnienia Odporność na starzenie; odporność na wibracje
Maksymalna odporność na temperaturę do 135 °C
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000099218
EAN / GTIN 08712403567883
Numer producenta 7000099218
Numer L L01310 1467
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurka termokurczliwa 3M™ GTI-3000 posiada oznaczenia kolorystyczne, które umożliwiają szybką i łatwą identyfikację żył. Ten odporny na pękanie wąż służy jako termokurczliwa izolacja elektryczna na połączeniach lub końcówkach kabli. Węże o współczynniku rozszerzalności wynoszącym 3:1 są wytrzymałe mechanicznie, łatwo się na nich nanosi oznaczenia i są odporne na odkształcenia na zimno. Doskonale nadaje się jako lekka osłona wiązek przewodów, do oznaczania i wiązania żył oraz do pakowania elementów. Jest odporny na temperatury w zakresie od -55 do 135 °C i spełnia wymogi dyrektywy RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Równoważy właściwości elektryczne, fizyczne i chemiczne w różnych zastosowaniach przemysłowych
  • Zapewnia ochronę przed kurczeniem się oraz odciążenie przewodów, połączeń lutowanych, zacisków i złączy
  • Nadaje się jako lekka osłona wiązek przewodów, do oznaczania i wiązania żył oraz do pakowania elementów
  • Wykonane z elastycznej poliolefiny
  • Odporność na temperaturę w zakresie od -55 do 135 °C.
  • Nie zawiera halogenów

Zalecenie:

  • Do elastycznej, odpornej na starzenie izolacji i oznakowania kolorystycznego

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GTI-3000" Zobacz wszystkie