3M™ GTI 3000 Tubulatură termocontractabilă cu perete subțire, transparentă, 18/6 mm, 1 m

Cod articol.: 7000099218
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie GTI-3000
Denumirea producătorului GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea Transparent
Temperatura minimă de utilizare -55 °C
Temperatura maximă de funcționare 135 °C
Recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare; montaj
Lungime 1 m
Recomandat pentru material metal
Proprietăți sigiliu Rezistent la uzură prin îmbătrânire; rezistenţă la vibraţii
Temperatură maximă rezistentă până la 135 °C
Tip produs Bandă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 7000099218
EAN / GTIN 08712403567883
Număr producător 7000099218
L-Număr L01310 1467
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tubulatura termocontractabilă 3M™ GTI—3000 este codată pe culori pentru identificarea rapidă și ușoară a miezului. Această tubulatură antiderapantă este utilizată ca izolație electrică contractabilă peste îmbinările sau terminațiile cablurilor. Furtunurile cu un raport de dilatare de 3:1 sunt rezistente din punct de vedere mecanic, ușor de marcat și rezistă fluxului rece. Este ideal ca un capac de protecție ușor pentru cablajele de sârmă, pentru marcarea și gruparea miezurilor și pentru componentele ambalajului. Este rezistent la temperatură de la -55 la 135 °C și conform RoHS 2011/65/UE.

Avantaj:

  • Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
  • Oferă protecție la contracție și detensionare pentru fire, îmbinări de lipit, borne și conexiuni
  • Potrivit ca un capac de protecție ușor pentru cablajele de sârmă, pentru marcarea și gruparea miezurilor și pentru componentele ambalajului
  • Fabricat din poliolefină flexibilă
  • Rezistentă la temperaturi de la −55 până la 135 °C.
  • Fără halogen

Recomandare:

  • Pentru izolație flexibilă, rezistentă la vârstă și codificare a culorilor

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GTI-3000" Vedeţi-le pe toate