{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GTI | |
| Oznaczenie producenta | GTI Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch; Schrumpfschlauch GTI | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Czarny | |
| Minimalna temperatura stosowania | -55 °C | |
| Maksymalna temperatura stosowania | 135 °C | |
| Szerokość | 102 mm | |
| Do zakresu zastosowania | Uszczelnienie; lakierowanie; montaż | |
| Długość | 1 m | |
| Właściwości uszczelnienia | Odporność na starzenie | |
| Maksymalna odporność na temperaturę do | 135 °C | |
| Rodzaj produktu | Taśma uszczelniająca | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 7000099208 | |
| EAN / GTIN | 08712403567777 | |
| Numer producenta | 7000099208 | |
| Numer L | L01310 1919 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |