3M™ GTI 102,0/51,0 mm Guaina termorestringente - Colore Nero - Spezzone da 1 Mt

Codice art.: 7000099208
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
Serie GTI
Denominazione originale prodotto GTI Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch; Schrumpfschlauch GTI
Direttiva / Etichettatura Direttiva RoHS
Colore nero
Temperatura di impiego minima -55 °C
Temperatura di impiego massima 135 °C
Larghezza 102 mm
Per campo di impiego Guarnizione; montaggio; sigillatura
Lunghezza 1 m
Caratteristiche guarnizione Es. resistente all’invecchiamento
Resistente a temperature massime fino a 135 °C
Tipo di prodotto Nastro di tenuta
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000099208
EAN / GTIN 08712403567777
Codice del produttore 7000099208
Numero-L L01310 1919
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il kit di guaine termorestringenti 3M™ GTI è dotato di codifica colore per un'identificazione rapida e semplice del filo. Questa guaina resistente alla separazione e ritardante alla fiamma è utilizzata come isolamento elettrico termorestringente su giunzioni o terminazioni di cavi. Questa guaina con rapporto di espansione 2: 1 è meccanicamente robusta, facilmente marcabile e resiste al flusso freddo. È ideale per il rivestimento di cablaggi leggeri, la marcatura e il raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti e come rivestimento ignifugo. Resiste a temperature da -55 a 135 gradi ed è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE.

Vantaggi:

  • Bilancia proprietà elettriche, fisiche e chimiche per numerose applicazioni industriali
  • Offre protezione termorestringente e pressacavo di fili, giunti di saldatura, terminali e connessioni
  • Idonea per il rivestimento di cablaggi leggeri, la marcatura e il raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti.
  • Realizzata in poliolefina flessibile
  • Resiste a temperature da -55 a 135°C.
  • Ritardante alla fiamma

Raccomandazioni:

  • Per un isolamento flessibile e resistente all'invecchiamento