3M™ GTI – cienkościenna rurka termokurczliwa, czarna, 50,8/25,4 mm, 1 m

Nr art.: 7000099205
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria GTI
Oznaczenie producenta GTI Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch; Schrumpfschlauch GTI
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czarny
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 135 °C
Szerokość 50,8 mm
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie; lakierowanie; montaż
Długość 1 m
Właściwości uszczelnienia Odporność na starzenie
Maksymalna odporność na temperaturę do 135 °C
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000099205
EAN / GTIN 08712403567708
Numer producenta 7000099205
Numer L L01310 1596
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurka termokurczliwa 3M™ GTI posiada oznaczenia kolorystyczne, które umożliwiają szybką i łatwą identyfikację przewodu. Ten odporny na rozrywanie i trudnopalny wąż służy jako osłona termokurczliwa oraz izolacja elektryczna na połączeniach kabli lub końcówkach. Węże o współczynniku rozszerzalności wynoszącym 2:1 charakteryzują się dużą twardością mechaniczną, łatwo się na nich pozostawia ślady i są odporne na odkształcenia na zimno. Wąż idealnie nadaje się do lekkich osłon wiązek kablowych, osłon ognioodpornych, oznaczania kabli, wiązania kabli oraz pakowania komponentów. Jest odporny na temperatury w zakresie od -55 do 135 °C i spełnia wymogi dyrektywy RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Równoważy właściwości elektryczne, fizyczne i chemiczne w różnych zastosowaniach przemysłowych
  • Zapewnia ochronę przed kurczeniem się oraz odciążenie przewodów, połączeń lutowanych, zacisków i złączy
  • Nadaje się do lekkich osłon wiązek kablowych, osłon ognioodpornych, oznaczania kabli, wiązania kabli oraz pakowania komponentów
  • Wykonane z elastycznej poliolefiny
  • Odporność na temperaturę w zakresie od -55 do 135 °C.
  • Ognioodporny

Zalecenie:

  • Do elastycznej, odpornej na starzenie izolacji