• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

3M™ Heat Shrink Tubing MDT, 50 / 18 mm, Black, 1 m, 1 Roll

Nr art.: 7000099084
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ MDT Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Średnica zewnętrzna węża 50 mm
Średnica wewnętrzna węża 18 mm
Długość całkowita 1 m
Min. temperatura zastosowania -55 °C
Maks. temperatura zastosowania 130 °C
Przyłącze brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000099084
EAN / GTIN 08712403518847
Numer producenta 7000099084
Numer L L01310 1858
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

MDT is a mediumwall Polyolefin heatshrink tubing. Shrink ratio is up to 4,5:1, min. shrink temperature is 135°C, operating temperature is -55°C to +130°C. MDT is RoHS compliant, halogen free, PBDE free and provides good chemical resistance. MDT is a specially designed medium wall tubing which provides tough and flexible insulation and is ideal for the protection of cable joints and terminations in indoor applications. MDT is available in sizes from 12,0/3,0 mm to 120,0/40,0 mm with a wall thickness (recovered) of 2,5-3,3 mm in color black. Standard packaging 1 m pieces in standard-pack. Certificates / Approvals: Lloyds Register of Shipping Certificate 95/30032 / Germanischer Lloyd Certificate 93863-86HH / IEC 60684-3-247:draft 2008 ed. 1.0

Zaleta:

  • Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial and energy distribution applications
  • Offers shrink-fit protection and strain relief of wires, solder joints, terminals and connections
  • Made of polyolefin, shrink ratio up to 4.5:1
  • Envionmental and mechanical protection
  • Electrical insulation