Tubo termorretráctil 3M™ MDT de 50,0/18,0 mm negro

N.º do artigo: 7000099084
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Tipo de produto Manguito para cable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000099084
EAN/GTIN 08712403518847
Número do fabricante 7000099084
Número L L01310 1858
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Color del producto: negro
Infusible y sin flujo de frío
Longitud total: 1 m
Resistente a la intemperie y al ozono

Descrição:

MDT es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared media. La relación de compresión llega hasta 4,5:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos y PBDE. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Poliolefina reticulada por radiación con un espesor de pared medio
Excelentes propiedades eléctricas y mecánicas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta