3M™ MDT Halfdikwandiger Warmtekrimkousbuis, Zwart, 50/18 mm, 1 m

Artikelnummer: 7000099084
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabeltule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000099084
EAN/GTIN 08712403518847
Nummer fabrikant 7000099084
L-nummer L01310 1858

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Smeltloos en vrij van koude stroming
Totale lengte: 1 m
Bestand tegen weer en ozon

Omschrijving:

MDT is een polyolefine warmtekrimpkous met medium wanddikte. Krimpratio is maximaal 4,5:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. RoHS-conform, halogeen- en PBDE-vrij. Goede chemicaliënbestendigheid.

Kenmerk:

Door straling vernet polyolefine met gemiddelde wanddikte
Infusibel en koude stroom vrij
Uitstekende elektrische en mechanische eigenschappen