3M™ SFTW-202A Vékonyfalú hővékony zsugorcső, fekete, 19/9,5 mm, 25 m

Cikkszám: 7000098995
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000098995
EAN / GTIN 08712403052198
Gyártó száma 7000098995
L-szám L01310 1933

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Zsugorítási sebesség: 2:1
Teljes hossz: 25 m
Rugalmas
Ellenáll a réz korróziónak

Leírás:

A 3M™ SFTW-202A zsugorcsövek rugalmas, RoHS-kompatibilis, hőre zsugorodó csövek széles választéka. A tömlők lángálló, poliolefin-ből készült falazatával rendelkeznek. Megbízható teljesítményt nyújtanak az elektromos csatlakozásokhoz, csatlakozásokhoz és csatlakozásokhoz akár 600 V-ig. Az SFTW-202A cső számos különböző színben és méretben, 2:1 zsugorodási aránnyal kapható.

Jellemző:

Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
Rugalmas poliolefin anyagból készült
Hőálló −55 és 135 °C között.
Lángálló tömlő, 600 V-os alkalmazásokhoz
Jó kémiai ellenállás
Önkioltás
Ellenáll a gombás fertőzésnek
Tömlő anyaga: Poliolefin, rendkívül rugalmas

Figyelem:

Elektromos szigetelés
Mechanikai behatások elleni védelem
Színkódolás