• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 19/9,5 mm, 25 m

Artikel-Nr.: 7000098995
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SFTW-202A
Herstellerbezeichnung 3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung; RoHS-Richtlinie
Farbe schwarz
Einsatztemperatur min. -55 °C
Einsatztemperatur max. 135 °C
geeignet für Material universell einsetzbar
Eigenschaften Dichtung alterungsbeständig; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; vibrationsbeständig; witterungsbeständig
temperaturbeständig bis 135 °C
Produktart Dichtungsband
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000098995
EAN / GTIN 08712403052198
Herstellernummer 7000098995
L-Nummer L01310 1933
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ SFTW-202A Warmschrumpfschläuche sind für eine schnelle und einfache Identifizierung der Ader farbcodiert. Dieser spaltfeste, flammhemmende Schlauch wird als Schrumpfsitz sowie elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder Endverschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 2:1 sind mechanisch hartnäckig, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Der Schlauch ist ideal für leichte Kabelbaumabdeckungen, feuerbeständige Abdeckungen, Kabelmarkierungen, Kabelbündelungen und Komponentenverpackungen. Er ist temperaturbeständig von -55 bis 135 °C. Außerdem ist er UL-gelistet, BWB-zertifiziert nach K16/99085, getestet nach IEC60684-2-212 Typ A, VDE-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU konform.

Vorteil:

  • Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
  • Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
  • Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
  • Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
  • Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
  • Flammhemmender Schlauch, auf Anwendungen mit 600 V ausgelegt
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Selbstverlöschend
  • Beständig gegen Pilzbefall
  • Schlauchmaterial: Polyolefin, hochflexibel

Empfehlung:

  • Elektrische Isolierung
  • Schutz vor mechanischen Einflüssen
  • Farbkennzeichnung