Taśma dwustronna 3M™ z pianki PE 9508B, czarna, 1500 mm x 66 m, grubość 0,8 mm

Nr art.: 7000096252
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
Seria 9508B
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508B; 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9508B
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 93 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 66 m
Szerokość B 1 500 mm
Grubość S 0,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000096252
EAN / GTIN 08021684551376
Numer producenta 7000096252
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nasza taśma dwustronna 3M™ 9508B o wysokiej wydajności, w kolorze czarnym, to taśma dwustronna o grubości 0,8 mm, wykonana z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach (gęstość 90 kg/m³) z klejem akrylowym. Dzięki klejowi akrylowemu taśma przylega natychmiastowo i trwale do najróżniejszych powierzchni, takich jak metal, lakierowane powierzchnie, szkło, ceramika i wiele tworzyw sztucznych.

Zaleta:

  • Taśma dwustronna o grubości 0,8 mm, wykonana z czarnej pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach, z klejem akrylowym
  • Montaż i łączenie najróżniejszych materiałów
  • Nadaje się do montażu ekspozytorów (POS), lekkich tabliczek, plakietek z imieniem oraz innych zastosowań
  • Wysoka odporność na wysokie temperatury, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki
  • Tłumi wibracje
  • Szersze możliwości projektowe
  • Ograniczona obróbka końcowa
  • Szybkie i łatwe połączenia
  • Obniżenie kosztów produkcji
  • Idealne rozwiązanie do ekonomicznego łączenia materiałów

Zalecenie:

  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • W celu łączenia różnych materiałów, takich jak np.
  • np.
  • metale, powierzchnie lakierowane, lakierowane drewno, szkło, ceramika i wiele tworzyw sztucznych