{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 9508B | |
| Référence fabricant | 3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508B; 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9508B | |
| Couleur | noir | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Substrat | mousse PE | |
| Masse adhésive | Acrylate | |
| Résistance aux températures max. | 93 degré | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses | |
| Type d’application | Montage; collage permanent; coller | |
| Caractéristiques | Résistant aux UV; amortissement des vibrations; résistant aux intempéries; résistant aux solvants | |
| Longueur | 66 m | |
| Largeur | 1 500 mm | |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Référence article | 7000096252 | |
| EAN / GTIN | 08021684551376 | |
| Réf. fabricant | 7000096252 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |