{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 9508B | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508B; 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9508B | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Pianka PE | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Maks. odporność na temperaturę | 93 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 66 m | |
| Szerokość B | 19 mm | |
| Grubość S | 0,8 mm |
| Numer artykułu | 7000096245 | |
| EAN / GTIN | 04064035107802 | |
| Numer producenta | 7000096245 | |
| Numer L | L01130 102975 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |